101.6 Schraubenschluessel verchromt 23mm
101 Verstellbare Schraubenschlüssel, Schnellverstellung, Metallgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:101.6
Rubix:3669939
EAN:3662424092190




Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 23 |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Produktdetails : 101.6 Schraubenschluessel verchromt 23mm
Der verstellbare Schraubenschlüssel FACOM 101 mit Metallgriff wurde entwickelt, um eine zuverlässige und langlebige Lösung für verschiedenste Schraubarbeiten zu bieten. Dank seines schnellen Einstellmechanismus und der robusten Konstruktion ermöglicht er ein effizientes Arbeiten mit hoher Präzision und Komfort.
Eigenschaften:
Dieser verstellbare Schraubenschlüssel ist mit einem schlanken Maulprofil ausgestattet, welches einen einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen ermöglicht. Die extraweite Öffnung sorgt für hohe Vielseitigkeit, da mit nur einem Werkzeug ein breites Spektrum an Größen abgedeckt werden kann. Der Metallgriff gewährleistet maximale Stabilität und eine lange Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung. Die schnelle und einfache Einstellung der Maulweite spart Zeit bei jeder Anwendung.
Spezifikationen:
• Befestigt: Ja
• Oberfläche: Verchromt und lackiert
• Griffmaterial: Metall
• Schlankes Maulprofil
• Extraweite Öffnung
Normen:
• DIN 3117: Deutsche Norm, die Maße und Anforderungen für verstellbare Schraubenschlüssel festlegt, um Kompatibilität und Leistung sicherzustellen
• ISO 6787: Internationale Norm, welche die technischen Merkmale und Leistungsanforderungen definiert, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten
Informationen zur Marke:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Die Marke ist in allen professionellen Umgebungen vertreten, von Werkstätten und Baustellen über Fertigungsanlagen bis hin zu Garagen und hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, im Schienenverkehr, im medizinischen Bereich oder in der Hightech-Branche - Facom ist heute eine europäische Referenzmarke. Ihr Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und Fertigung „Made in France“ ist weithin anerkannt, unter anderem durch das Siegel „Origine France Garantie“.
Eigenschaften:
Dieser verstellbare Schraubenschlüssel ist mit einem schlanken Maulprofil ausgestattet, welches einen einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen ermöglicht. Die extraweite Öffnung sorgt für hohe Vielseitigkeit, da mit nur einem Werkzeug ein breites Spektrum an Größen abgedeckt werden kann. Der Metallgriff gewährleistet maximale Stabilität und eine lange Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung. Die schnelle und einfache Einstellung der Maulweite spart Zeit bei jeder Anwendung.
Spezifikationen:
• Befestigt: Ja
• Oberfläche: Verchromt und lackiert
• Griffmaterial: Metall
• Schlankes Maulprofil
• Extraweite Öffnung
Normen:
• DIN 3117: Deutsche Norm, die Maße und Anforderungen für verstellbare Schraubenschlüssel festlegt, um Kompatibilität und Leistung sicherzustellen
• ISO 6787: Internationale Norm, welche die technischen Merkmale und Leistungsanforderungen definiert, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten
Informationen zur Marke:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Die Marke ist in allen professionellen Umgebungen vertreten, von Werkstätten und Baustellen über Fertigungsanlagen bis hin zu Garagen und hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, im Schienenverkehr, im medizinischen Bereich oder in der Hightech-Branche - Facom ist heute eine europäische Referenzmarke. Ihr Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und Fertigung „Made in France“ ist weithin anerkannt, unter anderem durch das Siegel „Origine France Garantie“.
Stärken
• Schnelle und präzise Einstellung
• Leichter Zugang zu engen Arbeitsbereichen
• Hohe Vielseitigkeit durch extraweite Öffnung
• Robuste und langlebige Bauweise dank Metallgriff
• Verchromte Oberfläche für besseren Korrosionsschutz
• Leichter Zugang zu engen Arbeitsbereichen
• Hohe Vielseitigkeit durch extraweite Öffnung
• Robuste und langlebige Bauweise dank Metallgriff
• Verchromte Oberfläche für besseren Korrosionsschutz
Anwendungen
Dieser Schlüssel ist ideal für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie, im Handwerk und im Maschinenbau und perfekt geeignet für Fachleute und anspruchsvolle Heimwerker, die ein zuverlässiges, langlebiges und vielseitiges Werkzeug für unterschiedliche Schraubengrößen suchen.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 23 |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage