9666820015 Steckschlüsseleinsatz rostfrei 7x50mm
Schraubendrehereinsatz Wera
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05071222001
Rubix:1090775
Hersteller:05071222001
EAN:4013288118127

Produktdetails : 9666820015 Steckschlüsseleinsatz rostfrei 7x50mm
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Abdruckgröße | 7 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Vierkant | 7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std