Stellschraube Spartex VSTFPT5X10EFISO, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 10 mm | Norm: ISO 7434
074340009040005 ISO 7434 14 H GewindestifteSchlitz u. Spitze M4x5
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT5X10EFISO
Rubix:3647213
Hersteller:007434.00000.0050.010
EAN:4051426192349


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO7434 M5X10 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 7434 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
43,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm