06B-3 Z 23-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 06B-3 Z 23-1210 KR GEH (Mecaline)

Kettenrad nach europäischer Bauart Mecaline

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA06B3023R
Rubix:3169410
EAN:3660338407932
06B-3 Z 23-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 06B-3 Z 23-1210 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-3 Z 23-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 06B-3 Z 23-1210 KR GEH (Mecaline)


Kettenrad Triplex geh. Z. 06B-3 Z 23-1210 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne23
ISO-Code06b-3
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser58 mm
Richtdurchmesser69,95 mm
Außendurchmesser73,5 mm
Gesamtbreite25,6 mm
Kopfkreisdurchmesser73,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,33 exkl. MwSt.
/ Stück
30,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage