32B-3 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 14 KR (Mecaline)
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P32B3014
Rubix:3169378
EAN:3660338303852

Produktdetails : 32B-3 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 14 KR (Mecaline)
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 32B-3 Z 14 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 14 |
| ISO-Code | 32b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Richtdurchmesser | 228,29 mm |
| Außendurchmesser | 248,8 mm |
| Gesamtbreite | 180 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 248,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
662,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
788,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage