Locher Metabo 600796840, Spannung: 36 V | Kabellos: Ja

Locher Metabo

Siehe technische Informationen
Referenzen
Metabo:600796840
Rubix:2450419
Hersteller:600796840
01783430, 8110400825 Akku Bo-Hamm KHA 36-18 LTX 32 Metabo o. Akku o. LG MetaLoc
Technische Zusammenfassung
Spannung36 V
Kabellosja

Produktdetails : 600796840 Akku-Bohrhammer KHA 36-18 LTX 32 o. Akku o. LG MetaLoc


Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32

Dieser Akku-Kombihammer bietet eine 100-prozentige Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Er ermöglicht einen kraftvollen 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus von Metabo. Die ergonomische Gehäuseform unterstützt Meißel-Arbeiten ohne Zusatzhandgriff.
Produkteigenschaften:
• Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
• Rechts-/Linkslauf
• Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
• Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32

Dieser Akku-Kombihammer bietet eine 100-prozentige Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Er ermöglicht einen kraftvollen 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus von Metabo. Die ergonomische Gehäuseform unterstützt Meißel-Arbeiten ohne Zusatzhandgriff.
Produkteigenschaften:

  • Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
  • Metabo Quick – Schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
    Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Spannung36 V
    Kabellosja
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    481,92 exkl. MwSt.
    / Stück
    573,48 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std