Akkufreischneider Milwaukee 4932464955, Gewicht: 1.7 kg
Akkufreischneider Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932464955
Rubix:3230816
Hersteller:4932464955
EAN:4058546229009
Produktdetails : 8112901100 Akku-Rasentrimmeraufsatz M18 FOPH-LTA
QUIK-LOK Rasentrimmer-Aufsatz M18 FOPH-LTA
Hat die Leistungsfähigkeit dichte Büsche zu schneiden
38,6 cm Schnittwegbreite
Einfacher Lasttrimmkopf mit Höckervorschub fasst eine 7,6 m auf 2 mm Schneidefadenspule oder eine 6,1 m auf 2,4 mm Schneidefadenspule
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,7 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage