thyssenkrupp rothe erde
Filteroptionen
Kategorien
kugellager (16)
kugeldrehverbindungen (4)
1Hersteller
thyssenkrupp rothe erde
(20)
5 Produkt (e) mit 20 Variante (n):
060.20.0944.500.01.1503 Kugeldrehverbindung
- thyssenkrupp rothe erde:060.20.0944.500.01.1503
- rubix:1972701
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
- Innendurchmesser:872 mm
- Außendurchmesser:1016 mm
- Höhe:56 mm
4.380,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
061.20.1094.500.01.1503 Kugeldrehverbindung
- thyssenkrupp rothe erde:061.20.1094.500.01.1503
- rubix:1784857
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Innendurchmesser:1022 mm
- Außendurchmesser:1198,4 mm
- Höhe:56 mm
5.670,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
230.20.0700.013.01.1503 Leichte Kugeldrehverbindung
- thyssenkrupp rothe erde:230.20.0700.013.01.1503
- rubix:152058
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
- Typ:230.20.0700.013.01.1503 drehverbindung
- Innendurchmesser:634 mm
- Außendurchmesser:848 mm
2.505,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
231.20.0700.013.11.1503 Leichte Kugeldrehverbindung
- thyssenkrupp rothe erde:231.20.0700.013
- rubix:747843
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
- Typ:231.20.0700.013.11.1503 drehverbindung
- Innendurchmesser:634 mm
- Außendurchmesser:838,8 mm
3.555,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
232.20.0600.013.11.1503 Leichte Kugeldrehverbindung
- thyssenkrupp rothe erde:232.20.0600.013.11.1503
- rubix:710021
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Typ:232.20.0600.013.11.1503 drehverbindung
- Innendurchmesser:547,2 mm
- Außendurchmesser:748 mm
3.600,00 € exkl. MwSt.
/ Stück





