060.20.0944.500.01.1503 Kugeldrehverbindung
thyssenkrupp rothe erde® Vierpunktlager Typ 621 unverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
thyssenkrupp rothe erde:060.20.0944.500.01.1503
Rubix:1972701


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 872 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1016 mm |
| Höhe | 56 mm |
Produktdetails : 060.20.0944.500.01.1503 Kugeldrehverbindung
Unsere rothe erde® Vierpunktlager bieten auf Grund ihrer einfachen und doch robusten Bauweise eine wirtschaftlich optimale Lagerlösung. Diese Bauform ist relativ unempfindlich gegen Abweichungen der Anschlusskonstruktion. Sie ist ein idealer Kompromiss zwischen wirtschaftlichen und technischen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 872 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1016 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Bohrung | ja |
| Verzahnung | unverzahnt |
| Lochkreisdurchmesser | 944 mm |
| Gewicht | 67 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.380,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.212,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort