861071 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.5,7

Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861071
Rubix:3265752
EAN:3660338158841
861071 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.5,7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung5,7 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861071 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.5,7


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.5,7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5,7 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser5,7 mm
514,50 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
612,26 € inkl. MwSt.