Referenzen
Gühring:205 14.000
Rubix:1082713
Hersteller:9002050140000
EAN:4031093017589


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 160 mm |
Produktdetails : 9112181400 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 14,00mm
HSS SPIRALBOH. KURZ 14,000 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 160 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage










