WN9009 7.5X212/137+40 T30 A2 FRS-Rahmenschraube, Kopf-Ø 7,5 mm
Zylindrische Betonschraube für Rahmenkopf 7,5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBETTCCTTX7,5X212EFA2
Rubix:3392995
Hersteller:9009275 212
EAN:4043377394316


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
Produktdetails : WN9009 7.5X212/137+40 T30 A2 FRS-Rahmenschraube, Kopf-Ø 7,5 mm
FRS-Rahmenschraube, Kopf-Ø 7,5 mm
FRS-Rahmenschraube - Kopf 7,5 mm und Vollgewinde A2 7,5X212/137+40 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | beton |
| Gewindedurchmesser | 7,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
372,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage