Betonschraube Spartex VBETDFH10X80PFA4, Gewindedurchmesser: 10 mm | Norm: Nicht Standard
Betonschraube mit Linsenkopf ETA-21/0425
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBETDFH10X80PFA4
Rubix:3392942
Hersteller:90014010 80
EAN:4043377244512


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Produktdetails : WN9001 10X80/15 SW13 A4 Betonschraube, Sechskant
Betonschraube, Senkkopf
Sechskant-Betonschrauben ETA 15/0514 A4 10X80/15 SW13
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Kopfform | th |
| Abdruckgröße | sw13 |
| Gewindeart | beton |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,55 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
261,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage