Zylinderstift Spartex GOCYL6X90A.A4, Durchmesser: 6 mm | Länge: 90 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL6X90A.A4
Rubix:3377069
Hersteller:000746 90
EAN:4043377399878


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 6X90 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,54 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
117,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
6 mm
Länge
90 mm