DIN7 M6 4X24 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL4X24A.A4
Rubix:520499
Hersteller:000744 24
EAN:4043377006363


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7 M6 4X24 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,10 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Durchmesser
4 mm
Länge
24 mm