DIN7 M6 3X5 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL3X5A.A1
Rubix:112682
Hersteller:000723 5
EAN:4043377004031


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 3X5 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 3X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser
3 mm
Länge
5 mm