DIN7 M6 2X18 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL2X18A.A1
Rubix:520454
Hersteller:000722 18
EAN:4043377003539


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 2X18 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
2 mm
Länge
18 mm