Zylinderstift Spartex GOCYL2X16A.A4, Durchmesser: 2 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL2X16A.A4
Rubix:520452
Hersteller:000742 16
EAN:4043377005809


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 2X16 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
32,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
2 mm
Länge
16 mm