Zylinderstift Spartex GOCYL2X14A.A1, Durchmesser: 2 mm | Länge: 14 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL2X14A.A1
Rubix:1214
Hersteller:000722 14
EAN:4043377003515


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7 M6 2X14 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
2 mm
Länge
14 mm