Zylinderstift Spartex GOCYL20X50A.A1, Durchmesser: 20 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL20X50A.A1
Rubix:3377041
Hersteller:0007220 50
EAN:4043377003713


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7 M6 20X50 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 20X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,61 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser
20 mm
Länge
50 mm