Zylinderstift Spartex GOCYL2,5X8A.A4, Durchmesser: 2.5 mm | Länge: 8 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL2,5X8A.A4
Rubix:520420
Hersteller:0007425 8
EAN:4043377006141


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 2.5X8 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 2,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
2,5 mm
Länge
8 mm