DIN7 M6 2.5X12 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL2,5X12A.A1
Rubix:520422
Hersteller:0007225 12
EAN:4043377003782


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 2.5X12 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 2,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
2,5 mm
Länge
12 mm