DIN7 M6 1X8 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL1X8A.A4
Rubix:520408
Hersteller:000741 8
EAN:4043377004994


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7 M6 1X8 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 1X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
41,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
1 mm
Länge
8 mm