DIN7 M6 12X55 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL12X55A.A4
Rubix:520660
Hersteller:0007412 55
EAN:4043377005311


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7 M6 12X55 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 12X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,46 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
52,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
12 mm
Länge
55 mm