DIN7 M6 10X40 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL10X40A.A1
Rubix:1522
Hersteller:0007210 40
EAN:4043377002778


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 10X40 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 10X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,54 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Durchmesser
10 mm
Länge
40 mm