DIN7 M6 10X30 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL10X30A.A4
Rubix:520606
Hersteller:0007410 30
EAN:4043377399731


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7 M6 10X30 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 10X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
10 mm
Länge
30 mm