Zylinderstift Spartex GOCYL10X20A.A4, Durchmesser: 10 mm | Länge: 20 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL10X20A.A4
Rubix:520602
Hersteller:0007410 20
EAN:4043377005052


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 10X20 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 10X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,69 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser
10 mm
Länge
20 mm