Zylinderstift Spartex GOCYL1,5X16A.A4, Durchmesser: 1.5 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL1,5X16A.A4
Rubix:520390
Hersteller:0007415 16
EAN:4043377005557


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 1.5X16 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 1,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
1,5 mm
Länge
16 mm