Zylinderstift Spartex GOCYL1,5X12A.A1, Durchmesser: 1.5 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL1,5X12A.A1
Rubix:520385
Hersteller:0007215 12
EAN:4043377003232


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7 M6 1.5X12 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 1,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
1,5 mm
Länge
12 mm