Zylinderstift Spartex GOCOCAN1,5X12A1, Durchmesser: 1.5 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 1471
Kegelstifte geriffelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCOCAN1,5X12A1
Rubix:3373604
Hersteller:1471215 12
EAN:4043377371508


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1471 1.5X12 1.4305 Kegelkerbstift
Kegelkerbstift
Kegelkerbstifte A1 1,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1471 |
| Typ | konische stifte geriffelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
86,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
12 mm