SL045016-D-PP-2NR-C3-GA22 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:SL045016-PP-2NR-C3-L091
INA:SL045016-D-PP-2NR-C3-GA22
Rubix:3176165
Hersteller:0898228896500
EAN:4054369682212
Produktdetails : SL045016-D-PP-2NR-C3-GA22 (INA) Zylinderrollenlager INA
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
