NU 2328-E-XL-MPAX-J30PC-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU2328-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:3176127
Hersteller:0868251350030
EAN:4054369500998


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
Produktdetails : NU 2328-E-XL-MPAX-J30PC-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
FAG-Zylinderrollenlager
Diese Lager haben eine oder mehrere Reihen von Wälzkörpern in Form von Zylindern. Im Gegensatz zu Kugeln hat eine Rolle eine größere Kontaktfläche senkrecht zur Rollenachse, wodurch sie größere Kräfte übertragen kann, eine höhere Steifigkeit aufweist und die Verwendung von Wälzkörpern mit kleinerem Durchmesser bei gleicher Belastung ermöglicht.Informationen zur Marke:
FAG ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Kugellagern und bekannt für seine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Fachkompetenz. Mit über 100 Jahren Erfahrung bietet FAG eine breite Palette an Lagern, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Branchen gerecht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.360,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.998,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen