NU 2324-E-XL-MCA-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU2324-E-XL-MCA-C3
Rubix:3097817
Hersteller:0954514390030
EAN:4054372708558


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : NU 2324-E-XL-MCA-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Dieses FAG Zylinderrollenlager integriert die neuesten Fertigungstechnologien der X-life-Serie. Dadurch erreicht es eine höhere dynamische Tragfähigkeit sowie eine längere nominelle Lebensdauer im Vergleich zur Standardausführung. Das vergrößerte Radialspiel C3 macht dieses Lager besonders geeignet für Anwendungen mit thermischen Schwankungen und engen Passungen.
Erläuterung:
• NU: Außenring mit zwei Borden, Innenring ohne Borde; Loslagerausführung mit axialer Verschiebbarkeit in beide Richtungen, ohne Aufnahme von Axialkräften
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Technologie; verbesserte Kontaktflächen, höhere dynamische Belastbarkeit und verlängerte Lebensdauer
• MCA: Massivkäfig aus Messing, geführt am Außenring
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber Normalspiel zur Kompensation von Presssitzen und thermischer Ausdehnung
Eigenschaften:
Die NU-Ausführung zeichnet sich durch das vollständige Fehlen von Borden am Innenring aus. Dadurch kann das Lager axiale Verschiebungen der Welle in beide Richtungen frei aufnehmen. Diese Konstruktion macht das Lager zur idealen Loslagerlösung für Anwendungen mit temperaturbedingten Längenänderungen.
Der Innenring kann separat von den Wälzkörpern, dem Käfig und dem Außenring montiert bzw. demontiert werden. Dies erleichtert Wartungsarbeiten erheblich: Der Innenring verbleibt auf der Welle, während die übrigen Komponenten im Gehäuse verbleiben, wodurch eine aufwendige Demontage vermieden wird.
Der einteilige Messingkäfig MCA, geführt am Außenring, bietet eine hohe thermische Stabilität, eine gute Wärmeableitung und eine für industrielle Umgebungen geeignete Korrosionsbeständigkeit. Zudem behält Messing auch bei erhöhten Betriebstemperaturen seine Formstabilität.
Das erhöhte Radialspiel C3 eignet sich insbesondere für Anwendungen mit engen Passungen oder starken Temperaturschwankungen. Es verhindert eine übermäßige innere Vorspannung und reduziert dadurch das Risiko vorzeitigen Verschleißes.
Wartung:
Dieses FAG Zylinderrollenlager wird in offener Ausführung ohne integrierte Dichtung geliefert. Vor der Inbetriebnahme muss eine geeignete Schmierung erfolgen. Die Nachschmierung ist gemäß den Empfehlungen von FAG oder den Vorgaben des Maschinenherstellers unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsbedingungen durchzuführen.
Für die meisten Anwendungen ist Fettschmierung ausreichend. Bei hohen Drehzahlen oder erhöhten Betriebstemperaturen empfiehlt sich hingegen der Einsatz von Öl.
Vor der Montage müssen Gehäuse und Einbauraum sauber sowie frei von Feuchtigkeit und abrasiven Partikeln sein. Während des Betriebs ermöglichen regelmäßige Kontrollen von Temperatur, Schwingungen und Geräuschentwicklung die frühzeitige Erkennung möglicher Schäden. Ungewöhnliche Temperaturanstiege können auf Schmierungsprobleme oder Überlastungen hinweisen.
Stärken:
• Die trennbare Bauweise vereinfacht Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, da der Innenring auf der Welle verbleiben kann und keine aufwendige Demontage erforderlich ist
• Die X-life-Technologie sorgt dank optimierter Kontaktflächen und verbesserter Lastverteilung für eine längere nominelle Lebensdauer unter gleichen Betriebsbedingungen
• Der Messingkäfig MCA erhöht die thermische Stabilität des Lagers, insbesondere bei hohen Temperaturen und häufigen Temperaturwechseln
• Das erhöhte Radialspiel C3 verhindert eine übermäßige innere Vorspannung bei engen Passungen und verlängert die Einsatzdauer in Getrieben und Elektromotoren
• Die durch die X-life-Technologie reduzierte Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und schont den Schmierstoff, wodurch langfristig Wartungskosten gesenkt werden
• Die erhöhte radiale Tragfähigkeit, die bis zu 18 % über der Standardausführung liegen kann, ermöglicht kompaktere Lagerkonstruktionen ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit
Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager der Bauform NU zählen zu den bewährten Lösungen für Loslagerungen mit hohen Radialbelastungen. Durch ihre Fähigkeit, axiale Ausdehnungen innerhalb des Lagers aufzunehmen, sind sie ein wesentlicher Bestandteil von Fest-Loslager-Konzepten, bei denen das Festlager die axiale Führung der Welle übernimmt.
Im Bereich industrieller Antriebstechnik kommen diese Wälzlager in Getrieben, Untersetzungsgetrieben und mechanischen Kraftübertragungen zum Einsatz, in denen hohe Radialkräfte sowie thermisch bedingte Maßänderungen auftreten. Die Kombination aus C3-Radialspiel und Messingkäfig macht sie besonders geeignet für leistungsstarke Elektromotoren, bei denen die thermische Ausdehnung des Rotors ausgeglichen werden muss.
In der Energieerzeugung sowie in schweren rotierenden Maschinen werden diese Zylinderrollenlager häufig in Industriepumpen, Kompressoren und Prozessventilatoren eingesetzt. Die trennbare Konstruktion erleichtert vorbeugende Wartungsmaßnahmen und reduziert Stillstandszeiten bei geplanten Instandhaltungen.
Auch in der Papierindustrie, Stahlindustrie und Lebensmittelindustrie werden diese Lager in kontinuierlich arbeitenden Produktionsanlagen eingesetzt. Dort überzeugen sie durch ihre hohe Belastbarkeit, ihre Beständigkeit gegenüber thermischen Belastungen sowie ihre wartungsfreundliche Konstruktion unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Erläuterung:
• NU: Außenring mit zwei Borden, Innenring ohne Borde; Loslagerausführung mit axialer Verschiebbarkeit in beide Richtungen, ohne Aufnahme von Axialkräften
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Technologie; verbesserte Kontaktflächen, höhere dynamische Belastbarkeit und verlängerte Lebensdauer
• MCA: Massivkäfig aus Messing, geführt am Außenring
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber Normalspiel zur Kompensation von Presssitzen und thermischer Ausdehnung
Eigenschaften:
Die NU-Ausführung zeichnet sich durch das vollständige Fehlen von Borden am Innenring aus. Dadurch kann das Lager axiale Verschiebungen der Welle in beide Richtungen frei aufnehmen. Diese Konstruktion macht das Lager zur idealen Loslagerlösung für Anwendungen mit temperaturbedingten Längenänderungen.
Der Innenring kann separat von den Wälzkörpern, dem Käfig und dem Außenring montiert bzw. demontiert werden. Dies erleichtert Wartungsarbeiten erheblich: Der Innenring verbleibt auf der Welle, während die übrigen Komponenten im Gehäuse verbleiben, wodurch eine aufwendige Demontage vermieden wird.
Der einteilige Messingkäfig MCA, geführt am Außenring, bietet eine hohe thermische Stabilität, eine gute Wärmeableitung und eine für industrielle Umgebungen geeignete Korrosionsbeständigkeit. Zudem behält Messing auch bei erhöhten Betriebstemperaturen seine Formstabilität.
Das erhöhte Radialspiel C3 eignet sich insbesondere für Anwendungen mit engen Passungen oder starken Temperaturschwankungen. Es verhindert eine übermäßige innere Vorspannung und reduziert dadurch das Risiko vorzeitigen Verschleißes.
Wartung:
Dieses FAG Zylinderrollenlager wird in offener Ausführung ohne integrierte Dichtung geliefert. Vor der Inbetriebnahme muss eine geeignete Schmierung erfolgen. Die Nachschmierung ist gemäß den Empfehlungen von FAG oder den Vorgaben des Maschinenherstellers unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsbedingungen durchzuführen.
Für die meisten Anwendungen ist Fettschmierung ausreichend. Bei hohen Drehzahlen oder erhöhten Betriebstemperaturen empfiehlt sich hingegen der Einsatz von Öl.
Vor der Montage müssen Gehäuse und Einbauraum sauber sowie frei von Feuchtigkeit und abrasiven Partikeln sein. Während des Betriebs ermöglichen regelmäßige Kontrollen von Temperatur, Schwingungen und Geräuschentwicklung die frühzeitige Erkennung möglicher Schäden. Ungewöhnliche Temperaturanstiege können auf Schmierungsprobleme oder Überlastungen hinweisen.
Stärken:
• Die trennbare Bauweise vereinfacht Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, da der Innenring auf der Welle verbleiben kann und keine aufwendige Demontage erforderlich ist
• Die X-life-Technologie sorgt dank optimierter Kontaktflächen und verbesserter Lastverteilung für eine längere nominelle Lebensdauer unter gleichen Betriebsbedingungen
• Der Messingkäfig MCA erhöht die thermische Stabilität des Lagers, insbesondere bei hohen Temperaturen und häufigen Temperaturwechseln
• Das erhöhte Radialspiel C3 verhindert eine übermäßige innere Vorspannung bei engen Passungen und verlängert die Einsatzdauer in Getrieben und Elektromotoren
• Die durch die X-life-Technologie reduzierte Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und schont den Schmierstoff, wodurch langfristig Wartungskosten gesenkt werden
• Die erhöhte radiale Tragfähigkeit, die bis zu 18 % über der Standardausführung liegen kann, ermöglicht kompaktere Lagerkonstruktionen ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit
Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager der Bauform NU zählen zu den bewährten Lösungen für Loslagerungen mit hohen Radialbelastungen. Durch ihre Fähigkeit, axiale Ausdehnungen innerhalb des Lagers aufzunehmen, sind sie ein wesentlicher Bestandteil von Fest-Loslager-Konzepten, bei denen das Festlager die axiale Führung der Welle übernimmt.
Im Bereich industrieller Antriebstechnik kommen diese Wälzlager in Getrieben, Untersetzungsgetrieben und mechanischen Kraftübertragungen zum Einsatz, in denen hohe Radialkräfte sowie thermisch bedingte Maßänderungen auftreten. Die Kombination aus C3-Radialspiel und Messingkäfig macht sie besonders geeignet für leistungsstarke Elektromotoren, bei denen die thermische Ausdehnung des Rotors ausgeglichen werden muss.
In der Energieerzeugung sowie in schweren rotierenden Maschinen werden diese Zylinderrollenlager häufig in Industriepumpen, Kompressoren und Prozessventilatoren eingesetzt. Die trennbare Konstruktion erleichtert vorbeugende Wartungsmaßnahmen und reduziert Stillstandszeiten bei geplanten Instandhaltungen.
Auch in der Papierindustrie, Stahlindustrie und Lebensmittelindustrie werden diese Lager in kontinuierlich arbeitenden Produktionsanlagen eingesetzt. Dort überzeugen sie durch ihre hohe Belastbarkeit, ihre Beständigkeit gegenüber thermischen Belastungen sowie ihre wartungsfreundliche Konstruktion unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.819,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.164,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen