NU 320 E/M6/SQ771 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:NU 320 E/M6/SQ771
Rubix:2283574


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : NU 320 E/M6/SQ771 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.984,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.361,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage