NU 216 E/M6/C3/SQ77 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 500V
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:NU 216 E/M6/C3/SQ77
Rubix:3320664


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : NU 216 E/M6/C3/SQ77 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 500V
Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 500V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.272,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.703,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage