NU 213 E/M6/C3/SQ77 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 500V
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:NU 213 E/M6/C3/SQ77
Rubix:3320665


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NU 213 E/M6/C3/SQ77 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 500V
Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 500V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.768,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.103,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std