SL045019-D-PP (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL045019-D-PP
Rubix:2021414
Hersteller:0897901380000
EAN:4054369696639
SL045019-D-PP (INA) Zylinderrollenlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL045019-D-PP (INA) Zylinderrollenlager INA


Das Zylinderrollenlager INA SL0450-D-PP wurde für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen in verschmutzten Umgebungen entwickelt. Zwei Reihen vollrolliger Zylinderrollen sowie beidseitige Lippendichtungen machen es zu einer robusten Lösung für Festlager unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Erläuterung:
• SL0450: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager für Festlageranwendungen, schwere Baureihe mit großer Querschnittsbreite; Mittelbord am Außenring, drei Borde am Innenring
• D: Optimiertes Außenringprofil mit vergrößerter Lastfläche und verbesserten Kantenübergängen
• PP: Beidseitige schleifende Lippendichtungen

Eigenschaften:
Die Baureihe INA SL0450-D-PP gehört zur Familie der zweireihigen vollrolligen Zylinderrollenlager. Durch den Verzicht auf einen Käfig wird die Anzahl der tragenden Rollen maximiert, wodurch dieses Lager im Verhältnis zu seinen Außenabmessungen eine besonders hohe radiale Tragfähigkeit erreicht. Der Innenring verfügt über drei Borde, während der Außenring mit einem Mittelbord ausgestattet ist. Dadurch können moderate Axialkräfte in beide Richtungen aufgenommen und geführt werden. Die Baureihe SL0450 stellt die robusteste Ausführung innerhalb der SL04-Serie dar und zeichnet sich durch ein hohes Breiten-Durchmesser-Verhältnis aus.
Der Außenring ist mit zwei Sicherungsringnuten ausgestattet, was flexible Montagemöglichkeiten ermöglicht. Beide Lagerringe verfügen über Schmiernut und Schmierbohrungen, sodass eine Nachschmierung sowohl über den Innen- als auch über den Außenring erfolgen kann. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und +80 °C.
Die Kennzeichnung D steht für ein überarbeitetes Außenringprofil. Die vergrößerte Lastfläche und optimierte Kantengeometrie reduzieren Spannungsspitzen unter Belastung. Dadurch werden Druckkonzentrationen im Randbereich der Kontaktflächen minimiert – ein wesentlicher Vorteil bei hochbelasteten Anwendungen.

Wartung:
Das Lager wird werksseitig vorgeschmiert geliefert. Standardmäßig wird ein Lithium-Komplexseifenfett auf Mineralölbasis gemäß Spezifikation GA08 verwendet.
Die Nachschmierung erfolgt über die in beiden Lagerringen integrierte Schmiernut und die Schmierbohrungen. Bei Nachschmierarbeiten müssen die PP-Lippendichtungen ausreichend abgestützt werden, um ein Herausdrücken der Dichtungen zu vermeiden. Da der Innenring geteilt ist, muss er axial fixiert werden. Die Befestigungselemente dürfen dabei keine Axialkräfte aufnehmen.
Im Betrieb sollten Schwingungen, Laufgeräusche und Temperaturen regelmäßig überwacht werden. Ungewöhnliche Temperaturanstiege oder unregelmäßige Geräusche können auf Schmierungsprobleme oder ein ungeeignetes internes Lagerspiel hinweisen.
Die Montage sollte unter kontrollierter Kraft- und Wegüberwachung erfolgen. Montagekräfte dürfen ausschließlich auf den zu montierenden Lagerring wirken. Sie dürfen niemals über die Rollen, die Dichtungen oder die Befestigungselemente des geteilten Innenrings übertragen werden. Vor dem Einpressen wird ein leichtes Einölen der Anlageflächen empfohlen.

Dichtung:
Das SL0450-D-PP Zylinderrollenlager ist beidseitig mit schleifenden Lippendichtungen aus Polyurethan ausgestattet (Suffix PP). Diese schützen das Lager zuverlässig vor Spritzwasser, Staub und typischen industriellen Verunreinigungen. Gleichzeitig verbleibt das Schmierfett sicher im Lagerinneren, wodurch die Nachschmierintervalle verlängert und die Lebensdauer des Lagersystems erhöht werden.
Aufgrund der schleifenden Dichtungen ist die zulässige Drehzahl gegenüber offenen Lagern reduziert. Daher eignet sich dieses Lager insbesondere für Anwendungen mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen. In besonders aggressiven Umgebungen kann die Dichtwirkung durch zusätzliche V-Ring-Dichtungen oder vergleichbare Dichtungslösungen in der angrenzenden Konstruktion ergänzt werden.

Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch zweireihige vollrollige Ausführung – ideal für schwere Lasten bei begrenztem Bauraum
• Aufnahme moderater Axialkräfte in beide Richtungen ohne zusätzliche Positionierungselemente
• Integrierte Sicherungsringnuten im Außenring ermöglichen die direkte axiale Positionierung mittels Sicherungsringen (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Optimiertes D-Profil mit vergrößerter Lastfläche für verbesserte Lastverteilung und geringeren Verschleiß der Laufbahnen bei hohen Belastungen
• Beidseitig integrierte PP-Dichtungen ermöglichen den direkten Einsatz in verschmutzten Industrieumgebungen ohne zusätzliche Abdichtung
• Nachschmierung über Innen- und Außenring ohne Demontage möglich

Anwendungen:
Das INA SL0450-D-PP Zylinderrollenlager wird vor allem in Rollen- und Seilscheibenlagern eingesetzt, die hohen Radialbelastungen und verschmutzten Betriebsbedingungen ausgesetzt sind. In Förder-, Hebe- und Krananlagen wie Turmdrehkranen, Mobilkranen, Brückenkranen oder Flaschenzügen gewährleistet es die zuverlässige Führung von Seilen unter hohen Lasten, auch bei schrägem Zug mit zusätzlichen moderaten Axialkräften.
In der Landwirtschaft und im Agrarbereich kommt das Lager unter anderem in Förderbändern, Ballenpressen, Mähdreschern sowie weiteren Verarbeitungs- und Förderanlagen zum Einsatz. Dort sind Umlenk- und Tragrollen häufig kombinierten Belastungen in staubigen oder feuchten Umgebungen ausgesetzt. Die vollrollige Konstruktion in Verbindung mit den integrierten PP-Dichtungen reduziert den Reinigungsaufwand und minimiert das Risiko einer Verunreinigung des Schmiersystems.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite67 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r530000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr315000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
481,63 exkl. MwSt.
/ Stück
573,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen