NNU 4924-S-M-SP-C2 (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NNU4924-S-M-SP-C2
Rubix:2001079
Hersteller:0192328880020
EAN:4012801231961


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NNU 4924-S-M-SP-C2 (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-M-SP, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2846 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 340000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 175000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.529,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.819,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen