NJ2232EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ2232EMAC3
Rubix:851881
EAN:0087796300415


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : NJ2232EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1210000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 919000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.527,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.008,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen