NJ2218EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ 2218 EMA
Rubix:851860
EAN:0053893668161




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NJ2218EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 322000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 275000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen