NU232EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU232EMAC3
Rubix:852479
EAN:0053893752402


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : NU232EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager bieten im Vergleich zu anderen Wälzlagerarten die höchstmögliche radiale Tragfähigkeit.
Einreihiges Timken Zylinderrollenlager NU232EMAC3 mit Messingkäfig und C3-Lagerspiel. Für hohe radiale Tragfähigkeit und lange Lebensdauer.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit; Optimierte Rollen- und Laufbahnprofile führen zu erhöhter Tragfähigkeit; Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit reduziert Reibung, was zu geringeren Betriebstemperaturen und längerer Lagerlebensdauer führt
Anwendungen
Windenergie, Metallverarbeitung, Bauwesen, Bergbau, Pumpen, Hebezeuge, Getriebe und andere industrielle Anlagen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 321x322x124 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14500 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 321x322x124 mm |
| Gewicht der Verpackung | 14420 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | wälzlagerstahl (hochlegiert, „super-clean“) |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 695000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 572000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.078,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.283,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen