NU 232 ECM/C4HVA3091 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, stromisoliert, Messingkä. SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NU 232 ECM/C4HVA3091
Rubix:313612
EAN:7316571311296
NU 232 ECM/C4HVA3091 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, stromisoliert, Messingkä. SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite73 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 232 ECM/C4HVA3091 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, stromisoliert, Messingkä. SKF


SKF zylindrische Rollenlager sind in vielen Bauarten, Serien und Größen erhältlich. Die wesentlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt dargestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit Käfig, ohne Käfig oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollkomplement-Lager (ohne Käfig) enthalten die maximale Anzahl an Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei mäßigen Drehzahlen. - SKF hochbelastbare zylindrische Rollenlager vereinen die hohe Tragfähigkeit eines Vollkomplement-Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Anordnung der Flansche am Innen- und Außenring (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, Messingkäfig, Lagerluft größer als C3.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14180 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite73 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffedelstahl
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.100,62 exkl. MwSt.
/ Stück
3.689,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage