NUP 208 ECPH/VS111 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NUP 208 ECPH/VS111
Rubix:1144313
Hersteller:560309
EAN:7316575894917




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : NUP 208 ECPH/VS111 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
Zylinderrollenlager einreihig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 388,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage