NU 316 ECJ/CNL (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NU 316 ECJ/CNL
Rubix:959646
Hersteller:89721
EAN:7316570898033
NU 316 ECJ/CNL (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 316 ECJ/CNL (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3885,5 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr300000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,86 exkl. MwSt.
/ Stück
342,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage