NU 2212 ECJ/VS053 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 2212 ECJ/VS053
Rubix:959546
Hersteller:222580
EAN:7316572436417


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : NU 2212 ECJ/VS053 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
SKF Zylinderrollenlager sind in vielen Ausführungen, Serien und Größen erhältlich. Die wesentlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt dargestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radialbelastungen, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollkomplementlager (ohne Käfig) enthalten die maximale Anzahl an Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radialbelastungen bei mäßigen Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines Vollkomplementlagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Flansche von Innen- und Außenring (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nehmen axiale Verschiebungen in beide Richtungen auf
- Trennbare Bauart
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nehmen axiale Verschiebungen in beide Richtungen auf
- Trennbare Bauart
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1103 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 153000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 146000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage