NJ 310 ECP/VB049 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NJ 310 ECP/VB049
Rubix:959356
Hersteller:13871
EAN:7316570358698


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : NJ 310 ECP/VB049 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1171 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 112000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 127000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen