NU 2307EG15 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
SNR Einreihiges Zylinderrollenlager NU2300
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:NU.2307.E.G15
Rubix:673877
EAN:3413520046897




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : NU 2307EG15 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Polyamidkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 102000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 93800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen