NU 226 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NU 226 ECM/C3
Rubix:313589
Hersteller:15665
EAN:7316577054326
NU 226 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 226 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Dieses einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Belastungen bei gleichzeitig hohen Drehzahlen ausgelegt. Die trennbare Bauweise erleichtert Wartungsarbeiten erheblich, da sich die Komponenten einfach demontieren lassen.

Erläuterung:
• NU: Zwei Borde am Außenring, kein Bord am Innenring
• EC: Optimierte Innengeometrie mit einer größeren Anzahl bzw. längeren Rollen
• M: Massiver, aus Messing gefertigter Käfig mit hoher mechanischer Festigkeit
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel zur Kompensation thermischer Ausdehnung

Eigenschaften:
Diese Baureihe gehört zur Kategorie der einreihigen Zylinderrollenlager vom Typ NU. Die spezielle Ausführung des Außenrings mit zwei Borden in Kombination mit einem bordlosen Innenring ermöglicht eine freie axiale Verschiebung der Welle. Durch die optimierte Innenkonstruktion können hohe radiale Kräfte aufgenommen werden, während die Reibung gering bleibt. Der massive Messingkäfig sorgt für zusätzliche Stabilität, auch bei plötzlichen Drehzahländerungen. Der Innenring ist unabhängig vom restlichen Lager beweglich und kann separat mit Presssitz montiert werden.

Wartung:
Die Instandhaltung dieses Bauteils erfordert eine auf Belastung und Drehzahl abgestimmte Schmierung. Regelmäßige Vibrationskontrollen helfen, frühzeitige Ausfälle durch Fehlausrichtung zu vermeiden. Die Überwachung der Betriebstemperatur gibt Aufschluss über den Schmierzustand und mögliche unzulässige Vorspannungen. Bei Demontagearbeiten sollten alle Komponenten mit geeigneten Lösungsmitteln gereinigt werden, bevor sie wieder montiert werden. Nach dem Ausbau des Innenrings sind die Wälzkörper zugänglich. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Laufgeräusch gewidmet werden, da es Hinweise auf Verunreinigungen, Fehlausrichtung oder Verschleiß geben kann.

Stärken:
• Hohe Aufnahmefähigkeit radialer Lasten durch Linienkontakt der Rollen
• Effektiver Ausgleich thermischer Wellenausdehnung durch beidseitig freien axialen Verschiebungsweg
• Reduzierte Wärmeentwicklung im Betrieb dank geringem Reibungskoeffizienten
• Vereinfachte Montage durch getrennte Installation von Innenring und Lagerkomponenten
• Verlängerte Lebensdauer durch optimierte Verteilung der Kontaktspannungen

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für industrielle Getriebe und Leistungsübertragungen mit vorwiegend radialen Belastungen. Es wird häufig in großen Elektromotoren eingesetzt, um Wellenausdehnungen aufzunehmen, ohne unerwünschte axiale Kräfte zu erzeugen. Auch in Kreiselpumpen und Industrieventilatoren kommt es zum Einsatz, um lange Wellen in Loslagerpositionen sicher zu führen. In Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen verhindert das erhöhte Lagerspiel ein Festfressen. Das Produkt ist optimal für Anwendungen, die eine präzise radiale Führung im Dauerbetrieb erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x230x230 mm
Bruttogewicht7243 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r455000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr415000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
789,42 exkl. MwSt.
/ Stück
939,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen