NJ 238 ECML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NJ 238 ECML
Rubix:313180
Hersteller:460556
EAN:7316575089207
NJ 238 ECML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 238 ECML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Dieses SKF Zylinderrollenlager wird in zahlreichen mechanischen Baugruppen eingesetzt und vereint hohe Steifigkeit mit präziser axialer Führung. Es lässt sich problemlos in Konstruktionen integrieren, die hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring, geeignet für hohe radiale Belastungen sowie zur axialen Positionierung in eine Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Rollen für eine verbesserte Lastverteilung
• ML: Einteiliger, massiver Messingkäfig in Fensterbauweise, ausgelegt für hohe mechanische Belastbarkeit und hohe Drehzahlen

Eigenschaften:
Die Ausführung mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring ermöglicht eine präzise axiale Führung der Welle in eine Richtung. Gleichzeitig bleibt in der Gegenrichtung eine gewisse Bewegungsfreiheit erhalten, um beispielsweise thermisch bedingte Längenausdehnungen auszugleichen.
Die Innenkonstruktion ist auf eine erhöhte radiale Tragfähigkeit ausgelegt. Eine größere Anzahl oder längere Rollen sorgen für eine gleichmäßigere Lastverteilung und reduzieren lokale Spannungsspitzen. Das logarithmische Rollenprofil trägt wesentlich zur Lebensdauer des Lagers bei, da es Kantenbelastungen minimiert und die Empfindlichkeit gegenüber Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegung reduziert. Der bearbeitete Messingkäfig bietet eine hohe mechanische Festigkeit und ermöglicht den Einsatz bei erhöhten Drehzahlen. Die trennbare Bauweise (abnehmbarer Innenring) erleichtert Montage- und Inspektionsarbeiten erheblich.

Wartung:
Ein geeignetes Schmiermittel ist entscheidend, um einen schützenden Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen aufrechtzuerhalten. Die Auswahl richtet sich nach den Betriebsbedingungen, insbesondere Belastung, Drehzahl und Temperatur. Aufgrund der offenen Bauweise ist dieses Lager anfälliger für Verunreinigungen von außen. Daher ist sowohl bei der Montage als auch im Betrieb auf höchste Sauberkeit zu achten. Eine regelmäßige Überwachung der Schmierung reduziert den Verschleiß und verhindert übermäßige Erwärmung. Bei Wartungseingriffen hilft die Reinigung der Komponenten, das Risiko von Partikelverunreinigungen zu minimieren.
Die Analyse von Schwingungen und Geräuschen ist ein wirksames Mittel zur frühzeitigen Erkennung von Verschleiß oder Schäden. Fluchtungsfehler oder unzureichende Schmierung äußern sich häufig durch auffällige Veränderungen dieser Parameter. Auch die Kontrolle der Betriebstemperatur ist essenziell: Abweichungen können auf Montagefehler, ungeeignete Belastungen oder Schmierungsprobleme hinweisen. Bei Bedarf kann der Innenring unabhängig vom restlichen Lager ausgetauscht werden.

Stärken:
• Gewährleistet eine axiale Fixierung in eine Richtung und stabilisiert so die Welle in Antriebssystemen
• Reduziert Reibung durch eine Geometrie, die die Bildung eines stabilen Schmierfilms begünstigt
• Vereinfacht Wartungsarbeiten dank zerlegbarer Konstruktion
• Ermöglicht den Einsatz bei hohen Drehzahlen durch robusten Messingkäfig

Anwendungen:
Dieses SKF Zylinderrollenlager wird häufig in Antriebssystemen eingesetzt. Typische Anwendungen sind Getriebe und Untersetzungsgetriebe, wo es hohe Lasten aufnehmen kann und gleichzeitig Reibung sowie Wärmeentwicklung reduziert.
Darüber hinaus kommt es in Elektromotoren und Generatoren zum Einsatz, wo seine hohe radiale Tragfähigkeit zur Stabilität des Rotationsverhaltens beiträgt. In der Industrie findet dieses Lager Verwendung in unterschiedlichsten Anlagen wie Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder Handhabungssystemen. Dank seiner robusten Bauweise eignet es sich für den Einsatz unter Vibrationen und wiederkehrenden Belastungen. Auch in anspruchsvolleren Umgebungen wie Baumaschinen, Bergbauanlagen oder bestimmten Energieanwendungen ist es zu finden. Dort trägt es zur Betriebssicherheit bei, indem es hohen Belastungen und rauen Einsatzbedingungen standhält.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x340x340 mm
Bruttogewicht22200 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite55 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r965000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr800000 N
Zolltarifcode84825000
1.675,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.993,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen