N 318 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:N 318 ECP/C3
Rubix:150872
Hersteller:12612
EAN:7316577046079


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : N 318 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Dieses einreihige Zylinderrollenlager von SKF ist für die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitig hohen Drehzahlen ausgelegt. Die trennbare Bauweise erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen.
Erläuterung:
• N: Einreihiges Lager mit zwei Bordkanten am Innenring und ohne Bord am Außenring, ermöglicht axiale Verschiebung in beide Richtungen
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr bzw. längeren Rollen für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• P: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6, rollengeführt, für geräuscharmen Betrieb und hohe Drehzahlen geeignet
• C3: Erhöhtes Radialspiel, ideal bei Presspassungen und thermischen Ausdehnungen
Eigenschaften:
Das einreihige Zylinderrollenlager SKF in Bauform N ist für hohe radiale Belastungen bei gleichzeitig geringer Reibung ausgelegt. Die Geometrie mit zwei Bordkanten am Innenring und einem bordlosen Außenring ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen.
Die trennbare Ausführung (abnehmbarer Außenring) vereinfacht Montage und Demontage erheblich, insbesondere bei Anwendungen, in denen die Welle unabhängig vom Gehäuse montiert wird. Die optimierte Innenkonstruktion in Kombination mit einem Polyamidkäfig erhöht die Tragfähigkeit und sorgt für einen ruhigeren Lauf. Hochwertige Oberflächen fördern die Bildung eines stabilen Schmierfilms, reduzieren Verschleiß und verlängern die Lebensdauer.
Das vergrößerte Radialspiel kompensiert thermische Ausdehnungen und Presspassungen. Diese Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen mit Temperaturschwankungen oder hohen mechanischen Belastungen.
Wartung:
Der zuverlässige Betrieb des SKF Zylinderrollenlagers erfordert eine geeignete Schmierung, um einen hydrodynamischen Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen zu gewährleisten. Je nach Einsatzbedingungen ist eine regelmäßige Fettschmierung oder Ölschmierung sicherzustellen. Durch die abnehmbare Bauweise des Außenrings werden die Wälzkörper zugänglich, was Reinigung und Inspektion erleichtert.
Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschen ermöglicht eine frühzeitige Fehlererkennung. Ungewöhnliche Temperaturanstiege oder akustische Veränderungen können auf Schmierprobleme oder interne Schäden hinweisen. Eine sorgfältige Reinigung während der Wartung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.
Beim Polyamidkäfig ist besonders auf die Betriebstemperatur zu achten. Oberhalb von etwa 120 °C kann es zu einer Beeinträchtigung der mechanischen Eigenschaften kommen. In Anwendungen mit hoher thermischer Belastung wird daher eine Temperaturüberwachung empfohlen.
Stärken:
• Einfache Montage: Trennbare Bauweise des Außenrings erleichtert Ein- und Ausbau
• Hohe radiale Tragfähigkeit: Für hohe Lasten bei gleichzeitig reduzierter Reibung ausgelegt
• Thermischer Ausgleich: Ermöglicht axiale Wellenverschiebung zur Kompensation von Ausdehnung
• Reduzierte Geräuschentwicklung: Polyamidkäfig sorgt für vibrationsarmen und leisen Betrieb
• Lange Lebensdauer: Optimierte Lastverteilung unterstützt einen stabilen Schmierfilm
• Kontrolliertes Lagerspiel: Erhöhtes Radialspiel reduziert das Risiko von Vorspannung
Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager in Bauform N wird in Lagerungen eingesetzt, die eine Loslagerfunktion erfordern, insbesondere wenn sich die Welle temperaturbedingt axial ausdehnen muss. Es eignet sich besonders für lange Wellen, bei denen ein thermischer Ausgleich notwendig ist.
Typische Einsatzbereiche sind Elektromotoren mit hohen Temperaturunterschieden sowie mechanische Antriebe und Getriebe, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind. Ebenso findet es Anwendung in industriellen Anlagen mit hohen Drehzahlen und stabilen Betriebsanforderungen, wie Produktionslinien oder Antriebssystemen.
In bestimmten Gehäusekonstruktionen ermöglicht die Bauweise das Einsetzen der Welle mit bereits montiertem Innenring, während der Außenring separat im Gehäuse positioniert wird. Dieses Montagekonzept vereinfacht sowohl die Installation als auch die Wartung.
Erläuterung:
• N: Einreihiges Lager mit zwei Bordkanten am Innenring und ohne Bord am Außenring, ermöglicht axiale Verschiebung in beide Richtungen
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr bzw. längeren Rollen für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• P: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6, rollengeführt, für geräuscharmen Betrieb und hohe Drehzahlen geeignet
• C3: Erhöhtes Radialspiel, ideal bei Presspassungen und thermischen Ausdehnungen
Eigenschaften:
Das einreihige Zylinderrollenlager SKF in Bauform N ist für hohe radiale Belastungen bei gleichzeitig geringer Reibung ausgelegt. Die Geometrie mit zwei Bordkanten am Innenring und einem bordlosen Außenring ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen.
Die trennbare Ausführung (abnehmbarer Außenring) vereinfacht Montage und Demontage erheblich, insbesondere bei Anwendungen, in denen die Welle unabhängig vom Gehäuse montiert wird. Die optimierte Innenkonstruktion in Kombination mit einem Polyamidkäfig erhöht die Tragfähigkeit und sorgt für einen ruhigeren Lauf. Hochwertige Oberflächen fördern die Bildung eines stabilen Schmierfilms, reduzieren Verschleiß und verlängern die Lebensdauer.
Das vergrößerte Radialspiel kompensiert thermische Ausdehnungen und Presspassungen. Diese Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen mit Temperaturschwankungen oder hohen mechanischen Belastungen.
Wartung:
Der zuverlässige Betrieb des SKF Zylinderrollenlagers erfordert eine geeignete Schmierung, um einen hydrodynamischen Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen zu gewährleisten. Je nach Einsatzbedingungen ist eine regelmäßige Fettschmierung oder Ölschmierung sicherzustellen. Durch die abnehmbare Bauweise des Außenrings werden die Wälzkörper zugänglich, was Reinigung und Inspektion erleichtert.
Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschen ermöglicht eine frühzeitige Fehlererkennung. Ungewöhnliche Temperaturanstiege oder akustische Veränderungen können auf Schmierprobleme oder interne Schäden hinweisen. Eine sorgfältige Reinigung während der Wartung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.
Beim Polyamidkäfig ist besonders auf die Betriebstemperatur zu achten. Oberhalb von etwa 120 °C kann es zu einer Beeinträchtigung der mechanischen Eigenschaften kommen. In Anwendungen mit hoher thermischer Belastung wird daher eine Temperaturüberwachung empfohlen.
Stärken:
• Einfache Montage: Trennbare Bauweise des Außenrings erleichtert Ein- und Ausbau
• Hohe radiale Tragfähigkeit: Für hohe Lasten bei gleichzeitig reduzierter Reibung ausgelegt
• Thermischer Ausgleich: Ermöglicht axiale Wellenverschiebung zur Kompensation von Ausdehnung
• Reduzierte Geräuschentwicklung: Polyamidkäfig sorgt für vibrationsarmen und leisen Betrieb
• Lange Lebensdauer: Optimierte Lastverteilung unterstützt einen stabilen Schmierfilm
• Kontrolliertes Lagerspiel: Erhöhtes Radialspiel reduziert das Risiko von Vorspannung
Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager in Bauform N wird in Lagerungen eingesetzt, die eine Loslagerfunktion erfordern, insbesondere wenn sich die Welle temperaturbedingt axial ausdehnen muss. Es eignet sich besonders für lange Wellen, bei denen ein thermischer Ausgleich notwendig ist.
Typische Einsatzbereiche sind Elektromotoren mit hohen Temperaturunterschieden sowie mechanische Antriebe und Getriebe, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind. Ebenso findet es Anwendung in industriellen Anlagen mit hohen Drehzahlen und stabilen Betriebsanforderungen, wie Produktionslinien oder Antriebssystemen.
In bestimmten Gehäusekonstruktionen ermöglicht die Bauweise das Einsetzen der Welle mit bereits montiertem Innenring, während der Außenring separat im Gehäuse positioniert wird. Dieses Montagekonzept vereinfacht sowohl die Installation als auch die Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5314 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 360000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 365000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
473,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
563,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen